Motion
MH02400293500S

AS RAYMOND
MH02400293500S

Resorte de extensión con extremos de gancho - 0.2400 pulg. de diámetro exterior, 3.5000 pulg. de longitud libre, Tamaño de cable de 0.0290 pulg., Tipo de extremo de gancho, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte de 0.8330 lb/pulg.
Artículo MI #14164391
No. Fabricante MH02400293500S
Precio15.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MH02400293500S

Resorte de extensión con extremos de gancho - 0.2400 pulg. de diámetro exterior, 3.5000 pulg. de longitud libre, Tamaño de cable de 0.0290 pulg., Tipo de extremo de gancho, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte de 0.8330 lb/pulg.
Artículo MI #14164391
No. Fabricante MH02400293500S
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
Precio15.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.2400 pulg.
  • Peso
    0.01598 lb
  • Ancho
    0.2400 in
  • Tamaño del cable
    0.0290 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Cantidad mínima del pedido
    3
  • Tarifa de primavera
    0.8330 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MH02400293500S MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"