Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre4.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.2400 pulg.
- Peso0.01992 lb
- Ancho0.2400 in
- Tamaño del cable0.0290 pulg.
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido3
- Tarifa de primavera0.6664 lb/pulg.
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho