Motion
MH02400295000M

AS RAYMOND
MH02400295000M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.2400 pulg. de diámetro exterior, 5.0000 pulg. de longitud libre, 0.0290 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 0.7000 lb/pulg.
Artículo MI #14164396
No. Fabricante MH02400295000M
Precio14.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MH02400295000M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.2400 pulg. de diámetro exterior, 5.0000 pulg. de longitud libre, 0.0290 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 0.7000 lb/pulg.
Artículo MI #14164396
No. Fabricante MH02400295000M
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
Precio14.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    5.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.2400 pulg.
  • Peso
    0.0195 lb
  • Ancho
    0.2400 in
  • Tamaño del cable
    0.0290 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    3
  • Tarifa de primavera
    0.7000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MH02400295000M MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"