Motion
MH02400310620S

AS RAYMOND
MH02400310620S

Resorte de extensión con extremos de gancho - 0.2400 pulg. de diámetro exterior, 0.6200 pulg. de longitud libre, Tamaño de cable de 0.0310 pulg., Tipo de extremo de gancho, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte de 18.9924 lb/pulg.
Artículo MI #14164399
No. Fabricante MH02400310620S
Price$21.69/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MH02400310620S

Resorte de extensión con extremos de gancho - 0.2400 pulg. de diámetro exterior, 0.6200 pulg. de longitud libre, Tamaño de cable de 0.0310 pulg., Tipo de extremo de gancho, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte de 18.9924 lb/pulg.
Artículo MI #14164399
No. Fabricante MH02400310620S
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
Price$21.69/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud libre
    0.6200 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.2400 pulg.
  • Peso
    0.00133 lb
  • Ancho
    0.2400 in
  • Tamaño del cable
    0.0310 pulg.

Details

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Cantidad mínima del pedido
    5
  • Tarifa de primavera
    18.9924 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MH02400310620S MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo