Motion
MH03000491750M

AS Raymond
MH03000491750M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.3000 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de longitud libre, 0.0490 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 20.4000 lb/pulg.
Artículo MI #14164580
No. Fabricante MH03000491750M
Price$19.87/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
MH03000491750M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.3000 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de longitud libre, 0.0490 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 20.4000 lb/pulg.
Artículo MI #14164580
No. Fabricante MH03000491750M
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
Price$19.87/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud libre
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.3000 pulg.
  • Peso
    0.0117 lb
  • Ancho
    0.3000 in
  • Tamaño del cable
    0.0490 pulg.

Details

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    5
  • Tarifa de primavera
    20.4000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MH03000491750M MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo