Motion
MH03600311750M

AS RAYMOND
MH03600311750M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.3600 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de longitud libre, 0.0310 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 1.1000 lb/pulg.
Artículo MI #14164637
No. Fabricante MH03600311750M
Precio19.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MH03600311750M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.3600 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de longitud libre, 0.0310 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 1.1000 lb/pulg.
Artículo MI #14164637
No. Fabricante MH03600311750M
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
Precio19.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.3600 pulg.
  • Peso
    0.00796 lb
  • Ancho
    0.3600 in
  • Tamaño del cable
    0.0310 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    5
  • Tarifa de primavera
    1.1000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MH03600311750M MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo