Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.3700 pulg.
- Diámetro exterior0.4200 pulg.
- Peso0.01196 lb
- Ancho0.4200 in
- Tamaño del cable0.0550 pulg.
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido3
- Tarifa de primavera19.5755 lb/pulg.
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho