Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre4.0000 pulg.
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Peso0.04534 lb
- Ancho0.5000 in
- Tamaño del cable0.0410 pulg.
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido3
- Tarifa de primavera0.4998 lb/pulg.
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho