Motion
MH05000492250M

AS Raymond
MH05000492250M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.5000 pulg. de diámetro exterior, 2.2500 pulg. de longitud libre, 0.0490 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 3.4000 lb/pulg.
Artículo MI #14165055
No. Fabricante MH05000492250M
Precio21.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
MH05000492250M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.5000 pulg. de diámetro exterior, 2.2500 pulg. de longitud libre, 0.0490 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 3.4000 lb/pulg.
Artículo MI #14165055
No. Fabricante MH05000492250M
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
Precio21.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.0217 lb
  • Ancho
    0.5000 in
  • Tamaño del cable
    0.0490 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    5
  • Tarifa de primavera
    3.4000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MH05000492250M MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo