Motion
MH06500634000M

AS Raymond
MH06500634000M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.6500 pulg. de diámetro exterior, 4.0000 pulg. de longitud libre, 0.0630 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 2.5000 lb/pulg.
Artículo MI #14165194
No. Fabricante MH06500634000M
Precio20.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
MH06500634000M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.6500 pulg. de diámetro exterior, 4.0000 pulg. de longitud libre, 0.0630 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 2.5000 lb/pulg.
Artículo MI #14165194
No. Fabricante MH06500634000M
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
Precio20.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6500 pulg.
  • Peso
    0.07647 lb
  • Ancho
    0.6500 in
  • Tamaño del cable
    0.0630 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    3
  • Tarifa de primavera
    2.5000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MH06500634000M MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo