Motion
MH08500552250M

AS RAYMOND
MH08500552250M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.8500 pulg. de diámetro exterior, 2.2500 pulg. de longitud libre, 0.0550 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 2.1000 lb/pulg.
Artículo MI #14165381
No. Fabricante MH08500552250M
Precio20.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MH08500552250M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.8500 pulg. de diámetro exterior, 2.2500 pulg. de longitud libre, 0.0550 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 2.1000 lb/pulg.
Artículo MI #14165381
No. Fabricante MH08500552250M
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
Precio20.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8500 pulg.
  • Peso
    0.02439 lb
  • Ancho
    0.8500 in
  • Tamaño del cable
    0.0550 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    3
  • Tarifa de primavera
    2.1000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MH08500552250M MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS