Motion
MH08500632750M

AS RAYMOND
MH08500632750M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.8500 pulg. de diámetro exterior, 2.7500 pulg. de longitud libre, 0.0630 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 2.3000 lb/pulg.
Artículo MI #14165391
No. Fabricante MH08500632750M
Precio20.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MH08500632750M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.8500 pulg. de diámetro exterior, 2.7500 pulg. de longitud libre, 0.0630 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 2.3000 lb/pulg.
Artículo MI #14165391
No. Fabricante MH08500632750M
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
Precio20.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8500 pulg.
  • Peso
    0.04863 lb
  • Ancho
    0.8500 in
  • Tamaño del cable
    0.0630 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    3
  • Tarifa de primavera
    2.3000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MH08500632750M MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS