Motion
MH11250853000S

AS RAYMOND
MH11250853000S

Resorte de extensión con extremos de gancho - 1.1250 pulg. de diámetro exterior, 3.0000 pulg. de longitud libre, Tamaño de cable de 0.0850 pulg., Tipo de extremo de gancho, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte de 5.8310 lb/pulg.
Artículo MI #14165627
No. Fabricante MH11250853000S
Precio21.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MH11250853000S

Resorte de extensión con extremos de gancho - 1.1250 pulg. de diámetro exterior, 3.0000 pulg. de longitud libre, Tamaño de cable de 0.0850 pulg., Tipo de extremo de gancho, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte de 5.8310 lb/pulg.
Artículo MI #14165627
No. Fabricante MH11250853000S
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
Precio21.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Peso
    0.0692 lb
  • Ancho
    1.1250 in
  • Tamaño del cable
    0.0850 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Cantidad mínima del pedido
    2
  • Tarifa de primavera
    5.8310 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MH11250853000S MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good