Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre4.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Peso0.1748 lb
- Ancho1.1250 in
- Tamaño del cable0.0850 pulg.
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera2.0825 lb/pulg.
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho
Descripción general
Descripción del fabricante
MH11250854500S MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS