Motion
MH11251056500M

AS RAYMOND
MH11251056500M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 1.1250 pulg. de diámetro exterior, 6.5000 pulg. de longitud libre, 0.1050 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 3.9000 lb/pulg.
Artículo MI #14165658
No. Fabricante MH11251056500M
Precio12.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MH11251056500M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 1.1250 pulg. de diámetro exterior, 6.5000 pulg. de longitud libre, 0.1050 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 3.9000 lb/pulg.
Artículo MI #14165658
No. Fabricante MH11251056500M
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
Precio12.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    6.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Peso
    0.34887 lb
  • Ancho
    1.1250 in
  • Tamaño del cable
    0.1050 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tarifa de primavera
    3.9000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MH11251056500M MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"