Motion
MH11251255000M

AS RAYMOND
MH11251255000M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 1.1250 pulg. de diámetro exterior, 5.0000 pulg. de longitud libre, 0.1250 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 14.9000 lb/pulg.
Artículo MI #14165670
No. Fabricante MH11251255000M
Precio22.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MH11251255000M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 1.1250 pulg. de diámetro exterior, 5.0000 pulg. de longitud libre, 0.1250 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 14.9000 lb/pulg.
Artículo MI #14165670
No. Fabricante MH11251255000M
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
Precio22.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    5.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Peso
    0.28005 lb
  • Ancho
    1.1250 in
  • Tamaño del cable
    0.1250 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    2
  • Tarifa de primavera
    14.9000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MH11251255000M MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS