Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre7.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Peso0.75839 lb
- Ancho1.7500 in
- Tamaño del cable0.1480 pulg.
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera5.6644 lb/pulg.
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho