Motion
MH17501489000M

AS RAYMOND
MH17501489000M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 1.7500 pulg. de diámetro exterior, 9.0000 pulg. de longitud libre, 0.1480 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 4.4000 lb/pulg.
Artículo MI #14165812
No. Fabricante MH17501489000M
Precio22.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MH17501489000M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 1.7500 pulg. de diámetro exterior, 9.0000 pulg. de longitud libre, 0.1480 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 4.4000 lb/pulg.
Artículo MI #14165812
No. Fabricante MH17501489000M
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
Precio22.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    9.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Peso
    0.9878 lb
  • Ancho
    1.7500 in
  • Tamaño del cable
    0.1480 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tarifa de primavera
    4.4000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MH17501489000M MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo