Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre9.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Peso1.45941 lb
- Ancho2.0000 in
- Tamaño del cable0.1770 pulg.
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera6.5807 lb/pulg.
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho
Descripción general
Descripción del fabricante
MH20001779000S MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS