Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre10.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Peso2.02905 lb
- Ancho2.0000 in
- Tamaño del cable0.2070 pulg.
Details
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera12.4950 lb/pulg.
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho
Descripción general
Descripción del fabricante
MH200020710000S MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS