Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre5.5000 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Peso0.65664 lb
- Ancho2.0000 in
- Tamaño del cable0.2070 pulg.
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera43.7325 lb/pulg.
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho