Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre20.7 mm
- Diámetro exterior2.5 mm
- Peso0.001 lb
- Ancho2.5 mm
- Tamaño del cable0.5 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido2
- Tarifa de primavera1.93 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho