Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre93.1 mm
- Diámetro exterior5.5 mm
- Peso0.0163 lb
- Ancho5.5 mm
- Tamaño del cable0.5 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido2
- Tarifa de primavera0.03 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho