Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre17.4 mm
- Diámetro exterior5.5 mm
- Peso0.0029 lb
- Ancho5.5 mm
- Tamaño del cable1.1 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido2
- Tarifa de primavera14.58 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho
Descripción general
Descripción del fabricante
MHM0551100017S MUELLE DE EXTENSIÓN MÉTRICO CON