Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre116.5 mm
- Diámetro exterior5.5 mm
- Peso0.0245 lb
- Ancho5.5 mm
- Tamaño del cable1.1 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido2
- Tarifa de primavera1.49 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho