Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre92.3 mm
- Diámetro exterior6 mm
- Peso0.0207 lb
- Ancho6 mm
- Tamaño del cable1.2 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido2
- Tarifa de primavera2.64 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho