Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre59.4 mm
- Diámetro exterior6.3 mm
- Peso0.0101 lb
- Ancho6.3 mm
- Tamaño del cable0.9 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido2
- Tarifa de primavera0.74 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho