Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre145.8 mm
- Diámetro exterior6.3 mm
- Peso0.0288 lb
- Ancho6.3 mm
- Tamaño del cable0.9 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido2
- Tarifa de primavera0.24 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho