Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre165 mm
- Diámetro exterior7 mm
- Peso0.0377 lb
- Ancho7 mm
- Tamaño del cable1 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido2
- Tarifa de primavera0.3 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho