Motion
MHM0851200059S

AS RAYMOND
MHM0851200059S

Resorte de extensión con extremos de gancho - 8.5 mm OD, 59 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 1.2 mm, Tipo de extremo de gancho, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte de 1.12 N/mm
Artículo MI #14166248
No. Fabricante MHM0851200059S
Precio22.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MHM0851200059S

Resorte de extensión con extremos de gancho - 8.5 mm OD, 59 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 1.2 mm, Tipo de extremo de gancho, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte de 1.12 N/mm
Artículo MI #14166248
No. Fabricante MHM0851200059S
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
Precio22.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    59 mm
  • Diámetro exterior
    8.5 mm
  • Peso
    0.0208 lb
  • Ancho
    8.5 mm
  • Tamaño del cable
    1.2 mm

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Cantidad mínima del pedido
    2
  • Tarifa de primavera
    1.12 N/mm
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MHM0851200059S MUELLE DE EXTENSIÓN MÉTRICO CON

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good