Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre25.4 mm
- Diámetro exterior9 mm
- Peso0.0042 lb
- Ancho9 mm
- Tamaño del cable0.8 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido2
- Tarifa de primavera0.39 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho