Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre187 mm
- Diámetro exterior9 mm
- Peso0.1125 lb
- Ancho9 mm
- Tamaño del cable1.8 mm
Details
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido2
- Tarifa de primavera2.49 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho
Descripción general
Descripción del fabricante
MHM0901800187S MUELLE DE EXTENSIÓN MÉTRICO CON