Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre50 mm
- Diámetro exterior10 mm
- Peso0.0133 lb
- Ancho10 mm
- Tamaño del cable0.9 mm
Details
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido2
- Tarifa de primavera0.19 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho
Descripción general
Descripción del fabricante
MHM1000900050S MUELLE DE EXTENSIÓN MÉTRICO CON