Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre123.7 mm
- Diámetro exterior10 mm
- Peso0.0366 lb
- Ancho10 mm
- Tamaño del cable0.9 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido2
- Tarifa de primavera0.07 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho