Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre225.4 mm
- Diámetro exterior10 mm
- Peso0.0706 lb
- Ancho10 mm
- Tamaño del cable0.9 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera0.03 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho