Motion
MHM1201800215S

AS RAYMOND
MHM1201800215S

Resorte de extensión con extremos de gancho - 12 mm OD, 215 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 1.8 mm, Tipo de extremo de gancho, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte de 0.78 N/mm
Artículo MI #14166421
No. Fabricante MHM1201800215S
Precio14.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MHM1201800215S

Resorte de extensión con extremos de gancho - 12 mm OD, 215 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 1.8 mm, Tipo de extremo de gancho, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte de 0.78 N/mm
Artículo MI #14166421
No. Fabricante MHM1201800215S
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
Precio14.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    215 mm
  • Diámetro exterior
    12 mm
  • Peso
    0.1805 lb
  • Ancho
    12 mm
  • Tamaño del cable
    1.8 mm

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tarifa de primavera
    0.78 N/mm
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MHM1201800215S MUELLE DE EXTENSIÓN MÉTRICO CON

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo