Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre48.2 mm
- Diámetro exterior13 mm
- Peso0.0188 lb
- Ancho13 mm
- Tamaño del cable1.2 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido2
- Tarifa de primavera0.51 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho
Descripción general
Descripción del fabricante
MHM1301200048M MUELLE DE EXTENSIÓN MÉTRICO CON