Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre143.1 mm
- Diámetro exterior13 mm
- Peso0.1435 lb
- Ancho13 mm
- Tamaño del cable2.5 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera6.63 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho