Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre245.8 mm
- Diámetro exterior16 mm
- Peso0.4528 lb
- Ancho16 mm
- Tamaño del cable3.2 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera6.12 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho
Descripción general
Descripción del fabricante
MHM1603200246S MUELLE DE EXTENSIÓN MÉTRICO CON