Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre39.7 mm
- Diámetro exterior17 mm
- Peso0.0226 lb
- Ancho17 mm
- Tamaño del cable1.6 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido2
- Tarifa de primavera1.52 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho