Motion
MHM1803600079M

AS RAYMOND
MHM1803600079M

Resorte de extensión con extremos de gancho - 18 mm OD, 78.5 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 3.6 mm, Tipo de extremo de gancho, Material de cable musical, Tasa de resorte de 35.8 N/mm
Artículo MI #14166559
No. Fabricante MHM1803600079M
Precio14.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MHM1803600079M

Resorte de extensión con extremos de gancho - 18 mm OD, 78.5 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 3.6 mm, Tipo de extremo de gancho, Material de cable musical, Tasa de resorte de 35.8 N/mm
Artículo MI #14166559
No. Fabricante MHM1803600079M
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
Precio14.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    78.5 mm
  • Diámetro exterior
    18 mm
  • Peso
    0.1418 lb
  • Ancho
    18 mm
  • Tamaño del cable
    3.6 mm

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tarifa de primavera
    35.8 N/mm
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MHM1803600079M MUELLE DE EXTENSIÓN MÉTRICO CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"