Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre150.8 mm
- Diámetro exterior18 mm
- Peso0.3027 lb
- Ancho18 mm
- Tamaño del cable3.6 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera15.71 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho