Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre100 mm
- Diámetro exterior20 mm
- Peso0.1218 lb
- Ancho20 mm
- Tamaño del cable1.8 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera0.37 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho