Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre70.6 mm
- Diámetro exterior20 mm
- Peso0.1002 lb
- Ancho20 mm
- Tamaño del cable2.8 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera7.68 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho