Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre250 mm
- Diámetro exterior20 mm
- Peso0.5171 lb
- Ancho20 mm
- Tamaño del cable2.8 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera1.32 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho