Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre210.5 mm
- Diámetro exterior22 mm
- Peso0.48 lb
- Ancho22 mm
- Tamaño del cable3.2 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera2.79 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho