Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre255 mm
- Diámetro exterior22 mm
- Peso0.8809 lb
- Ancho22 mm
- Tamaño del cable4.5 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera13.08 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho