Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre89.7 mm
- Diámetro exterior25 mm
- Peso0.2428 lb
- Ancho25 mm
- Tamaño del cable3.6 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera9.08 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho