Motion
MHM2503600237S

AS RAYMOND
MHM2503600237S

Resorte de extensión con extremos de gancho - 25 mm OD, 237 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 3.6 mm, Tipo de extremo de gancho, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte de 2.64 N/mm
Artículo MI #14166667
No. Fabricante MHM2503600237S
Price$22.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MHM2503600237S

Resorte de extensión con extremos de gancho - 25 mm OD, 237 mm Longitud libre, Tamaño de cable de 3.6 mm, Tipo de extremo de gancho, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte de 2.64 N/mm
Artículo MI #14166667
No. Fabricante MHM2503600237S
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
Price$22.95/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud libre
    237 mm
  • Diámetro exterior
    25 mm
  • Peso
    0.7751 lb
  • Ancho
    25 mm
  • Tamaño del cable
    3.6 mm

Details

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tarifa de primavera
    2.64 N/mm
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MHM2503600237S MUELLE DE EXTENSIÓN MÉTRICO CON

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo