Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre79 mm
- Diámetro exterior25 mm
- Peso0.2522 lb
- Ancho25 mm
- Tamaño del cable5 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoGancho
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera79.5 N/mm
- Tipo de resorteResorte de extensión con extremos de gancho
Descripción general
Descripción del fabricante
MHM2505000079M MUELLE DE EXTENSIÓN MÉTRICO CON